Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 750004 R220S REMS Unimat 75 Basic pS Gewindeschneidmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 750004 R220S REMS Unimat 75 Basic pS Gewindeschneidmaschine
Rems 750004 R220S REMS Unimat 75 Basic pS Gewindeschneidmaschine
Rems 750004 R220S REMS Unimat 75 Basic pS Gewindeschneidmaschine
Artikel-Nr.:
     2280-2001833258
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     750004 R220S
EAN/GTIN:
     4039976070997
Suchbegriffe:
Gewindeschneidemaschine
Gewindeschneidkluppen
Gewindeschneidmaschine
rems gewindeschneidemaschine
'Gewindeschneidmaschine Halbautomatische Hochleistungsmaschine zum rationellen Schneiden von Bolzen- und Rohrgewinden. Für Industrie, Metallhandwerk, Installation. Bolzengewinde 6–72 mm 1/4–2 3/4". Rohrgewinde 1/16–21/2", 16–63 mm. Toleranzklasse nach ISO 261 (DIN 13) „mittel" (6 g). Gewindelänge bis Ø 30 mm unbegrenzt, bis Ø 72 mm bis 200 mm. Fasen Bereich 7–62 mm. Gefaster Ø 7 mm. Größte Fase 7 mm. Faswinkel 45°. Schälen Bereich 7–62 mm. Geschälter Ø bis 7 mm. Geschälter Ø bis 63 mm. REMS Unimat 75 – hohe Wirtschaftlichkeit. Tangential-Strehler-Schneidbacken-System. Großer Schneidbereich. Schnelles Arbeiten, kurze Umrüstzeit. Für Einzel- und Serienfertigung. Niedriger Maschinenstundensatz. Einfache Bedienung. Entlastet teure Drehmaschinen und Fachkräfte.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
750004 R220S
Werksnummer:
750004 R220S
Länge netto mm:
1240,00
Breite netto mm:
600,00
Höhe netto mm:
1230,00
Gewicht netto Kg:
241,000000
Länge brutto mm:
1240,00
Breite brutto mm:
600,00
Höhe brutto mm:
1230,00
Gewicht brutto Kg:
241,000000
Ursprungsland:
D
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23.972,78*
€ 24.032,22*
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 25.088,31*
€ 25.146,02*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.146,02*
€ 29.923,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.123,11*
€ 29.896,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25.088,31*
€ 29.855,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.