Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRICOFLEX 137415 Saug- und Förderschlauch Spirabel Länge 50 m Innen-D. 50 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TRICOFLEX 137415 Saug- und Förderschlauch Spirabel Länge 50 m Innen-D. 50 mm
TRICOFLEX 137415 Saug- und Förderschlauch Spirabel Länge 50 m Innen-D. 50 mm
TRICOFLEX 137415 Saug- und Förderschlauch Spirabel Länge 50 m Innen-D. 50 mm
Artikel-Nr.:
     2280-2001802581
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     137415
EAN/GTIN:
     3506111374155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Saug- u.Förderschl.Spirabel L.50m ID 50mm Rl.TRICOFLEX transparenter PVC-Sprialschlauch mit weißer stoßfester Hart-PVC-Spirale · für den leichten Einsatz in vielen Industriezweigen · glatte Innenwand verhindert Ablagerungen · Anwendungen: Pumpen, Bewässerung, Sämaschinen Einsatzbar in der Agrarindustrie, Bauindustrie, im Garten- und Landschaftsbau und Maschinenbau Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 230mm · Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
eClassID:
40040402
HerstellerNr:
137415
Werksnummer:
4000350039
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,007000
Gewicht brutto Kg:
0,007000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
Innen-Ø 50 mm
Produktart:
Saug- und Förderschlauch
Ausfuehrung:
3,3 mm Länge 50 m
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
50
pro Meter
€ 52,95*
ab € 3,34*
€ 4,0184*
2 Tage
650
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,89*
€ 4,52*
2 Tage
650
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,53*
2 Tage
550
50
pro Meter
€ 4,99*
ab € 4,03*
€ 5,08*
5 Tage
550
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,35*
€ 5,18*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,0184*
€ 4,7819
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,60*
€ 4,284
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 200,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.