Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 38200651014-10 Saug- und Förderschlauch (FDA) BARDUC® PUR-INOX 382 FOOD-A


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
NORRES 38200651014-10 Saug- und Förderschlauch (FDA) BARDUC® PUR-INOX 382 FOOD-A
NORRES 38200651014-10 Saug- und Förderschlauch (FDA) BARDUC® PUR-INOX 382 FOOD-A
NORRES 38200651014-10 Saug- und Förderschlauch (FDA) BARDUC® PUR-INOX 382 FOOD-A
Artikel-Nr.:
     2280-2001783133
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     38200651014
EAN/GTIN:
     4049645225290
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch
Saug- u.Förderschl.(FDA) BARDUC® PUR-INOX 382 FOOD-AS ID 63-65mm AD 73mm L.10m Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Förderung von z.B. Reis, trockenen Lebensmitteln, Getreideprodukten, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorenen Lebensmitteln, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Tablettenpresse, explosionsgefährdeter Bereich, Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport, Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung, Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene LebensmittelEigenschaften: superschwere Ausführung, hoch abriebfest, sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung eingegossener Federstahldraht, Spirale: Edelstahldraht (INOX), 2. innen und außen glatt, Wandung: permanent-antistatisches Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 4 - 6 mm je nach DurchmesserTemperaturbereich: -40 °C bis +90 ºCLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Fest· Betriebsdruck: 5bar
Weitere Informationen:
eClassID:
40040402
HerstellerNr:
38200651014
Werksnummer:
4502401045
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Saug- und Förderschlauch (FDA)
Ausfuehrung:
Wandstärke 4 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 142,77*
€ 150,69*
4 Tage
20
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 151,59*
€ 159,34*
24 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 151,669*
€ 159,789*
Lager 2280
55
10
pro Kartonage
€ 52,95*
ab € 157,64*
€ 165,51*
2 Tage
20
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 162,16*
€ 169,37*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 165,51*
€ 196,96
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 164,59*
€ 195,86
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 160,50*
€ 191,00
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 158,40*
€ 188,50
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 157,64*
€ 187,59
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 157,64* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 1.655,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.