| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2280-2001752623 Herst.-Nr.: 6039 EAN/GTIN: 4041518168024 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Laufschiene 53/73 Alu.VA-Eff.elox.Lager-L.2500mm Dm.HELM HELM-Laufschiene, aus Modul Konzept 80 · bis 80 kg Flügelgewicht · für Deckenmontage zur Aufnahme der Wandwinkel gebohrt oder für Wandmontage seitlich gebohrt · Material Aluminium · für Holz- und Glasschiebetüren · ohne Dämpfung Weitere technische Eigenschaften: · Laufprofilhöhe: 33,3mm · Laufprofilbreite: 31mm · Material: Aluminium · Dämpfung: ohne Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | - | HerstellerNr: | 6039 | Werksnummer: | 3000255727 | Länge netto mm: | 2500,00 | Breite netto mm: | 35,00 | Höhe netto mm: | 30,00 | Gewicht netto Kg: | 1,420000 | Gewicht brutto Kg: | 1,420000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Laufschiene | Ausfuehrung: | Deckenmontage |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2280 | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 92,38* | € 114,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 126,85* | € 156,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 97,93* | € 156,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,99* | ab € 130,96* | € 161,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 124,65* | € 172,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|