Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Concar Keilrippenriemen - Profil PM 15 PM 15266 mm / 6010 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Concar Keilrippenriemen - Profil PM 15 PM 15266 mm / 6010 M
Concar Keilrippenriemen - Profil PM 15 PM 15266 mm / 6010 M
Concar Keilrippenriemen - Profil PM 15 PM 15266 mm / 6010 M
Artikel-Nr.:
     2280-2001332561
Hersteller:
     ConCar Antriebstechnik
Herst.-Nr.:
     G76010015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Concar Keilrippenriemen - Profil PM 15 PM 15266 mm / 6010 M Keilrippenriemen – auch Poly-V Riemen genannt – sind eine Mischform aus Flachriemen und Keilriemen, die die Vorteile beider vereint. Diese Kombination bedeutet im Wesentlichen die Flexibilität eines Flachriemens und die günstige Leistungsübertragung eines Keilriemens. Damit eignet sich der Keilrippenriemen besonders für Antriebslösungen unter erschwerten Bedingungen wie z. B. bei: großen Übersetzungen hohen Riemengeschwindigkeiten kleinen Scheibendurchmessern
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
G76010015
Werksnummer:
G76010015
Profil:
15 PM 15266 mm / 6010 M
Gewicht netto Kg:
26,105000
Gewicht brutto Kg:
26,105000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.208,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.353,13*
€ 3.990,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.325,60*
€ 3.957,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.246,03*
€ 3.862,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.208,16*
€ 3.817,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.