Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTR ROTEX 140 GGG Nabe 1.0 Ø70H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > (Ausdrehung Ø90X30) Bautei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KTR ROTEX 140 GGG Nabe 1.0 Ø70H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > (Ausdrehung Ø90X30) Bautei
KTR ROTEX 140 GGG Nabe 1.0 Ø70H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > (Ausdrehung Ø90X30) Bautei
KTR ROTEX 140 GGG Nabe 1.0 Ø70H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > (Ausdrehung Ø90X30) Bautei
Artikel-Nr.:
     2280-2000344213
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     021404007000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
klauenkupplung elastisch ktr rotex
KTR ROTEX 140 GGG Nabe 1.0 Ø70H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > (Ausdrehung Ø90X30) Bautei drehelastische Kupplung für drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung Axial steckbar, einfache Montage, wartungsfrei Standard-Zahnkränze aus hochtemperaturbeständigem T-PUR® T-PUR Einsatzbereich von -50° C bis +120 °C, Temperaturspitzen bis +150° C Profilverzahnungen nach DIN und SAE Zoll und KegelbohrungenROTEX® drehelastische Kupplungen zeichnen sich durch kleine Baumaße, geringe Gewichte und niedrige Schwungmomente bei hoher Drehmomentübertragung aus. Durch die präzise, allseitige Bearbeitung wird die Laufeigenschaft positiv beeinflusst und die Lebensdauer der Kupplung erheblich erhöht. Sie geben Gewähr für eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen.ROTEX® drehelastische Kupplungen werden ab Werk mit dem neuartigen, hochtemperaturbeständigen Zahnkranzmaterial T-PUR® ausgeliefert, welches in drei Härtegraden verfügbar ist.
Weitere Informationen:
eClassID:
23-03-11-07
HerstellerNr:
021404007000
Werksnummer:
21404007000
Gewicht netto Kg:
64,190000
Gewicht brutto Kg:
64,190000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.048,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.180,64*
€ 1.404,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.164,81*
€ 1.386,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.116,98*
€ 1.329,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.085,43*
€ 1.291,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,66*
€ 1.247,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.