| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2000344109 Herst.-Nr.: 021104000050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| KTR ROTEX 110 GGG Nabe Ø58 vorgebohrt > Bauteil 1 drehelastische Kupplung für drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung Axial steckbar, einfache Montage, wartungsfrei Standard-Zahnkränze aus hochtemperaturbeständigem T-PUR® T-PUR Einsatzbereich von -50° C bis +120 °C, Temperaturspitzen bis +150° C Profilverzahnungen nach DIN und SAE Zoll und KegelbohrungenROTEX® drehelastische Kupplungen zeichnen sich durch kleine Baumaße, geringe Gewichte und niedrige Schwungmomente bei hoher Drehmomentübertragung aus. Durch die präzise, allseitige Bearbeitung wird die Laufeigenschaft positiv beeinflusst und die Lebensdauer der Kupplung erheblich erhöht. Sie geben Gewähr für eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen.ROTEX® drehelastische Kupplungen werden ab Werk mit dem neuartigen, hochtemperaturbeständigen Zahnkranzmaterial T-PUR® ausgeliefert, welches in drei Härtegraden verfügbar ist. Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-03-11-07 | HerstellerNr: | 021104000050 | Werksnummer: | 21104000050 | Gewicht netto Kg: | 30,000000 | Gewicht brutto Kg: | 30,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |