Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SULO 2001483 Müllgroßbehälter 1,1 m³ HDPE grün fahrbar, nach DIN EN 840-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SULO 2001483 Müllgroßbehälter 1,1 m³ HDPE grün fahrbar, nach DIN EN 840-3
SULO 2001483 Müllgroßbehälter 1,1 m³ HDPE grün fahrbar, nach DIN EN 840-3
SULO 2001483 Müllgroßbehälter 1,1 m³ HDPE grün fahrbar, nach DIN EN 840-3
Artikel-Nr.:
     2280-2000301669
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     2001483
EAN/GTIN:
     4054773016603
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Müllgroßbehälter 1,1 m³ HDPE grün fahrbar,n.DIN EN 840-3 SULO HDPE · Farbe grün · serienmäßig für DIN- und Kammschüttung ausgerüstet · aus speziell entwickeltem ND-Polyethylen · verrottungsfest · frost-, hitze-, chemikalienbeständig · gegen UV-Strahlen dauerhaft geschützt · niedriges Eigengewicht · serienmäßig mit zentral verschließbarer Feststellvorrichtung (auf beiden Rädern einer Längsseite, wirkend durch Fußhebel-Betätigung) · mit Kindersicherung nach EN 840-6 · 4 vollgummibereifte Sicherheitslenkrollen 360° schwenkbar, an einer Stirnseite in Fahrtrichtung arretierbar · leichte Deckelöffnung mit 3-facher Deckelarretierung · Fingerschutzleiste, keine scharfen Kanten
Weitere Informationen:
eClassID:
29120102
HerstellerNr:
2001483
Werksnummer:
9000466145
Länge netto mm:
1411,00
Breite netto mm:
1360,00
Höhe netto mm:
1050,00
Gewicht netto Kg:
70,000000
Gewicht brutto Kg:
70,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
1,1 m³ HDPE grün
Produktart:
Müllgroßbehälter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 446,08*
€ 558,67*
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 446,25*
€ 559,22*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 479,55*
€ 596,96*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 449,33*
€ 599,10*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 447,96*
€ 601,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,22*
€ 665,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,51*
€ 662,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,08*
€ 621,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,44*
€ 589,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,25*
€ 531,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SULO
2001743
ab € 933,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.