Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SULO 1053686 Müllgroßbehälter 240 l HDPE grün fahrbar, nach EN 840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SULO 1053686 Müllgroßbehälter 240 l HDPE grün fahrbar, nach EN 840
SULO 1053686 Müllgroßbehälter 240 l HDPE grün fahrbar, nach EN 840
SULO 1053686 Müllgroßbehälter 240 l HDPE grün fahrbar, nach EN 840
Artikel-Nr.:
     2280-2000301659
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1053686
EAN/GTIN:
     4020747536866
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Müllgroßbehälter 240l HDPE grün fahrbar,n.EN 840 SULO HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen ND-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit · Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung · geringes Gewicht · leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
eClassID:
29120102
HerstellerNr:
1053686
Werksnummer:
9000466126
Länge netto mm:
730,00
Breite netto mm:
620,00
Höhe netto mm:
1100,00
Gewicht netto Kg:
13,400000
Gewicht brutto Kg:
13,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
240 l HDPE grün
Produktart:
Müllgroßbehälter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
50
1
€ 52,95*
ab € 52,72*
€ 70,17*
2 Tage
73
1
€ 4,95*
ab € 66,31*
€ 97,64*
4 Tage
73
1
€ 8,90*
ab € 82,6866*
€ 109,3466*
1 Tag
73
1
€ 5,50*
ab € 82,78*
€ 109,47*
1 Tag
73
2
Frei Haus
ab € 54,39*
€ 111,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
2012728
ab € 5,45*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1901
ab € 36,05*
Zubehör
k.A.
D01-VER-0650
ab € 32,11*
Zubehör
SULO
1602493
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.