| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2000301209 Herst.-Nr.: 0-29-0014 EAN/GTIN: 4054773015453 |
| | |
|
| | |
| Gummiisoliermatte ElaQprem B.1,00m L.10m D.4,5mm grau NR/SBR Rl.MÖLLER für die Ausstattung von Trafo- und Hochspannungs-Schalträumen in denen Sicherheitsmaßnahmen vorgeschrieben sind, z.B. die Verwendung geprüfter Isoliermatten · neben Personenschutz gewährleisten diese Matten auch Schutz vor elektrostatischer Aufladung · Is Weitere Informationen: | | eClassID: | 21109101 | HerstellerNr: | 0-29-0014 | Werksnummer: | 9000452470 | Länge netto mm: | 1000,00 | Breite netto mm: | 82,00 | Höhe netto mm: | 82,00 | Gewicht netto Kg: | 6,900000 | Gewicht brutto Kg: | 6,900000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Breite 1 m Länge 10 m Dicke 4,5 mm | Produktart: | Gummiisoliermatte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 43,25* | € 49,12* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 43,165* | € 49,155* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 43,94* | € 49,99* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 41,37* | € 50,17* | | | | Lager 2280 | | | | 10 | | € 52,95* | ab € 43,17* | € 50,5198* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 m² | Mindestbestellmenge: 10 m² ( entspricht € 505,198* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|