Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiisoliermatte ElaQprem B.1,00m L.10m D.4,5mm grau NR/SBR Rl.MÖLLER


Menge:  m²  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000452470
Hersteller:
     Möller Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     0-29-0014
EAN/GTIN:
     4054773015453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Isoliermatte für Schalträume
Schaltraummatte
für die Ausstattung von Trafo- und Hochspannungs-Schalträumen in denen Sicherheitsmaßnahmen vorgeschrieben sind, z.B. die Verwendung geprüfter Isoliermatten · neben Personenschutz gewährleisten diese Matten auch Schutz vor elektrostatischer Aufladung · Isoliermatten beim Elektrischen Prüfamt München auf Durchschlagsfestigkeit nach IEC EN 60243-1 geprüft · geeignet für den Einsatz bis zu 50.000 Volt · REACH-, ROHS-, PAK konformQualität: NR/SBRHärte: 75 +/-5 Shore AOberseite: in Längsrichtung gerieftUnterseite: stoffgemustertFarbe: weißWeitere technische Eigenschaften:· Material: NR/SBR
Weitere Informationen:
Breite:
1 m
Länge:
10 m
Fläche:
10 m²
Dicke:
4,5 mm
Oberfläche:
Oberseite: in Längsrichtung gerieft / Unterseite: stoffgemus
Härte:
75 +/-5° Shore A
Farbe:
grau
Marke:
MÖLLER
Weitere Suchbegriffe: Schaltraummatten, arbeitsplatz-bodenbelag grau, isoliermatte für schalträume, Antirutschmatten, Bodenbelag, Breitriefenmatte, Feinriefenmatte, Gummimatten, Gummiplatte, Hammerschlagmatten, Matten, Rutschmatte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 40,92*
€ 46,79*
3 Tage
20
10
€ 52,95*
ab € 41,10*
€ 46,83*
5 Tage
10
10
€ 8,90*
ab € 43,33841*
€ 49,16841*
Lager 1498
10
10
Frei Haus
ab € 44,18*
€ 50,15*
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 41,51*
€ 50,33*
Menge:  m²  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 m²
€ 50,15*
€ 59,68
pro m²
ab 20 m²
€ 49,40*
€ 58,79
pro m²
ab 50 m²
€ 46,90*
€ 55,81
pro m²
ab 100 m²
€ 46,06*
€ 54,81
pro m²
ab 5000 m²
€ 44,18*
€ 52,57
pro m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 m²
Mindestbestellmenge: 10 m² ( entspricht € 501,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.