| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2000301202 Herst.-Nr.: 0-25-0001 EAN/GTIN: 4054773015385 |
| | |
|
| | |
| Gummifeinriefenmatte B.1,2m L.10m D.3mm schwarz NR/SBR o.Gewebeeinlage Rl. für Anwendungsbereiche in denen ein Ausrutschen vermieden werden muss, z.B. Fussböden, öffentliche Verkehrsmittel, Eingangsflächen, Treppenhäuser, Transportwagen, Werkzeugwagen und Schubladen, Lager und Verkaufsflächen · rutschig in Riefenrichtung, vor al Weitere Informationen: | | eClassID: | 21109101 | HerstellerNr: | 0-25-0001 | Werksnummer: | 9000452399 | Länge netto mm: | 1000,00 | Breite netto mm: | 65,00 | Höhe netto mm: | 5,00 | Gewicht netto Kg: | 3,250000 | Gewicht brutto Kg: | 3,250000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Breite 1,2 m Länge 10 m Dicke 3 mm | Produktart: | Gummifeinriefenmatte | Ausfuehrung: | o.Gewebeeinlage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | 12 | | € 52,95* | ab € 6,90* | € 8,9731* | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 7,99* | ab € 9,22917* | € 11,44917* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,7125* | € 12,0925* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,98* | € 12,36* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 8,90* | ab € 10,19* | € 12,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 m² | Mindestbestellmenge: 12 m² ( entspricht € 107,6772* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|