Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Tischwagen 2 Ladeflächen L600xB600mm taubenblau, RAL 5014 Trgf.500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Tischwagen 2 Ladeflächen L600xB600mm taubenblau, RAL 5014 Trgf.500 kg
PROMAT Tischwagen 2 Ladeflächen L600xB600mm taubenblau, RAL 5014 Trgf.500 kg
PROMAT Tischwagen 2 Ladeflächen L600xB600mm taubenblau, RAL 5014 Trgf.500 kg
Artikel-Nr.:
     2280-2000300515
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000444113
EAN/GTIN:
     4015448606567
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen tragl. 500kg
tischwagen
tischwagen taubenblau
Tischwagen 2 Ladeflächen L600xB600mm taubenblau Trgf.500kg PROMAT Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet taubenblau, RAL 5014, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest · Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor · 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, TPE-Bereifu
Weitere Informationen:
eClassID:
21070301
HerstellerNr:
9000444113
Werksnummer:
9000444113
Länge netto mm:
800,00
Breite netto mm:
615,00
Höhe netto mm:
370,00
Gewicht netto Kg:
33,600000
Gewicht brutto Kg:
33,600000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
taubenblau, RAL 5014
Groesse:
2 Ladeflächen L600xB600mm
Produktart:
Tischwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 211,67*
€ 256,64*
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 226,50*
€ 258,48*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 257,53*
€ 294,75*
5 Tage
11
€ 6,90*
ab € 206,52*
€ 303,49*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 285,33*
€ 324,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,48*
€ 307,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,87*
€ 305,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,11*
€ 291,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,72*
€ 285,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,50*
€ 269,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.