Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY 1-95-622 Rollende Werkstatt B568xT389xH893 mm Kunststoff und Metall abn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STANLEY 1-95-622 Rollende Werkstatt B568xT389xH893 mm Kunststoff und Metall abn
STANLEY 1-95-622 Rollende Werkstatt B568xT389xH893 mm Kunststoff und Metall abn
STANLEY 1-95-622 Rollende Werkstatt B568xT389xH893 mm Kunststoff und Metall abn
Artikel-Nr.:
     2280-2000288901
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-95-622
EAN/GTIN:
     3253561956225
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Rollende Werkstatt B568xT389xH893mm Ku.u.Metall abnehmbare Werkzeugbox STANLEY robuste Kombination aus Kunststoff und Metall · zwei separat nutzbare Elemente · zwei tiefe Schubladen für Zubehörteile · ein großes Staufach (z. B. für Elektrowerkzeuge) · Schubladenelement mit entnehmbaren Einsätzen · Technische Daten: Belastbarkeit: obere Box ca. 11 kg, Schublade ca. 5 kg, großes unteres Fach ca. 20 kg · Funktionen: · das untere Fach und die Schubladen sind leicht zu öffnen (für leichten Zugriff und gute Übersicht der Werkzeuge) · zwei tiefe, durch kugelgelagerte Schienen geführte Schubladen (davon eine komplett bestückt mit Sortimentsboxen) · die obere Box (50,0 cm) ist auf Knopfdruck leicht abzunehmen und kann so auch separat verwendet werden, eine Einkerbung im Deckel dient als praktische Sägehilfe, integrierte herausnehmbare Ablage für Kleinteile - Teleskopgriff für leichtes Manövrieren - große Räder (Ø ca. 180 mm) - oberstes Fach abschließbar mittels Vorhangschloss Lieferung ohne Vorhangschloss Weitere technische Eigenschaften: · Rad-Ø: ca. 180mm · Ausstattung: abnehmbare Werkzeugbox
Weitere Informationen:
eClassID:
21100101
HerstellerNr:
1-95-622
Werksnummer:
4000871734
Länge netto mm:
910,00
Breite netto mm:
550,00
Höhe netto mm:
420,00
Gewicht netto Kg:
14,500000
Gewicht brutto Kg:
14,500000
Ursprungsland:
IL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B568xT389xH893 mm
Produktart:
Rollende Werkstatt
Ausfuehrung:
abnehmbare Werkzeugbox
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 4,95*
ab € 135,78*
€ 166,45*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 144,07*
€ 168,12*
Lager 2280
20
€ 52,95*
ab € 144,48*
€ 168,83*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 141,56*
€ 173,29*
€ 3,50*
ab € 155,44*
€ 180,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,83*
€ 200,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,91*
€ 197,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,75*
€ 186,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-79-206
ab € 98,91*
Ähnlich
Stanley
3253561939686
ab € 35,31*
Ähnlich
Stanley
1-95-621
ab € 114,16*
Ähnlich
Stanley
STST1-80151
ab € 44,91*
Ähnlich
Stanley
STST1-70344
ab € 80,47*
Ähnlich
Stanley
STST1-79231
ab € 86,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.