Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

222/180 Alu h-Kartätsche Länge 1800 mm m. Verstärkungswulst Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222/180 Alu h-Kartätsche Länge 1800 mm m. Verstärkungswulst Aluminium
222/180 Alu h-Kartätsche Länge 1800 mm m. Verstärkungswulst Aluminium
Artikel-Nr.:
     2280-2000275331
Hersteller:
     Anrotec
Herst.-Nr.:
     222/180
EAN/GTIN:
     4019913002434
Suchbegriffe:
Kartätsche
kartätsche
Alu h-Kartätsche L.1800mm m.Verstärkungswulst Alu. ha-Profil · mit Verstärkungswulst Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: m. Verstärkungswulst
Weitere Informationen:
eClassID:
35040105
HerstellerNr:
222/180
Werksnummer:
4000818116
Länge netto mm:
1800,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
1,230000
Gewicht brutto Kg:
2,520000
Ursprungsland:
ES
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 1800 mm
Produktart:
Alu h-Kartätsche
Ausfuehrung:
Aluminium
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
24
€ 52,95*
ab € 12,97*
€ 18,23*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,99*
€ 18,23*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,59*
€ 24,65*
€ 5,00*
ab € 22,14*
€ 30,26*
5 Tage
25
€ 8,90*
ab € 46,38775*
€ 61,59775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.