Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Zahnriemenscheibe HTD für zylindrische Bohrung 14M 115 168


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Zahnriemenscheibe HTD für zylindrische Bohrung 14M 115 168
optibelt Zahnriemenscheibe HTD für zylindrische Bohrung 14M 115 168
optibelt Zahnriemenscheibe HTD für zylindrische Bohrung 14M 115 168
Artikel-Nr.:
     2280-2000025809
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     16814M115
EAN/GTIN:
     4014486238730
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
optibelt Zahnriemenscheibe HTD für zylindrische Bohrung 14M 115 168
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-10
HerstellerNr:
16814M115
Werksnummer:
1811036
Profil:
14M
Breite netto mm:
26,20
Gewicht netto Kg:
81,600000
Gewicht brutto Kg:
81,600000
Innendurchmesser mm:
133,35
Aussendurchmesser mm:
177,01
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zahnriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 673,98*
€ 731,52*
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 676,22*
€ 735,01*
Frei Haus
ab € 1.021,49*
€ 1.079,29*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.665,23*
€ 1.725,29*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,01*
€ 874,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,93*
€ 861,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,48*
€ 828,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,48*
€ 816,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,22*
€ 804,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.