Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Zahnriemenscheibe HTD für zylindrische Bohrung 14M 115 144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Zahnriemenscheibe HTD für zylindrische Bohrung 14M 115 144
optibelt Zahnriemenscheibe HTD für zylindrische Bohrung 14M 115 144
optibelt Zahnriemenscheibe HTD für zylindrische Bohrung 14M 115 144
Artikel-Nr.:
     2280-2000025808
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     14414M115
EAN/GTIN:
     4014486238686
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
optibelt Zahnriemenscheibe HTD für zylindrische Bohrung 14M 115 144
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-10
HerstellerNr:
14414M115
Werksnummer:
1789618
Profil:
14M
Breite netto mm:
21,43
Gewicht netto Kg:
65,400000
Gewicht brutto Kg:
65,400000
Innendurchmesser mm:
95,25
Aussendurchmesser mm:
130,18
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zahnriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 653,27*
€ 711,79*
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 655,52*
€ 715,20*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 883,99*
€ 947,21*
Frei Haus
ab € 991,41*
€ 1.051,11*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,20*
€ 851,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,79*
€ 838,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,11*
€ 805,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,25*
€ 794,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,52*
€ 780,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.