Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia Sicherheits-Leitbake Typ 40, Kunststoff weiß, mit retro- reflektierender Folie Typ 2, mit durchgehendem Stützrohr, Stutzen 60 x 60 mm, doppelseitig R/L.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moravia Sicherheits-Leitbake Typ 40, Kunststoff weiß, mit retro- reflektierender Folie Typ 2, mit durchgehendem Stützrohr, Stutzen 60 x 60 mm, doppelseitig R/L.
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-360.22.880
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     360.22.880
EAN/GTIN:
     4055381474304
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg
Ursprungsland:
NERM
Länge:
1300 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
160 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.