Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia FlexPin 100-TL, gelb/schwarz voll retroreflektierender Kippzylinder, 1000 mm hoch Durchmesser: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler Leitzylinder FlexPin 100-TL, Maße (HxD): 100 x 10 cm Version: 02 - gelb/schwarz
Flexibler Leitzylinder FlexPin 100-TL, Maße (HxD): 100 x 10 cm Version: 02 - gelb/schwarz
Flexibler Leitzylinder FlexPin 100-TL, Maße (HxD): 100 x 10 cm Version: 02 - gelb/schwarz
Flexibler Leitzylinder FlexPin 100-TL, Maße (HxD): 100 x 10 cm Version: 02 - gelb/schwarz
Flexibler Leitzylinder FlexPin 100-TL, Maße (HxD): 100 x 10 cm Version: 02 - gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-291.27.118
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     291.27.118
EAN/GTIN:
     4055381622392
Suchbegriffe:
Leitzylinder
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Ursprungsland:
China, Volksrepublik
Länge:
240 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
1000 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 37,62*
€ 49,71*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,24*
€ 58,65*
€ 4,95*
ab € 52,72*
€ 68,00*
€ 4,95*
ab € 52,46*
€ 68,00*
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,20*
€ 69,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
291.11.145
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.