Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia Verbindungsglied mit Schraubge- winde, 6 mm, schwarz, verzinkt und lackiert, 10er-Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verbindungsglied mit Schraubgewinde
Verbindungsglied mit Schraubgewinde
Verbindungsglied mit Schraubgewinde
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-216.13.271
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     216.13.271
EAN/GTIN:
     4055381185620
Suchbegriffe:
Absperrketteneinhängehaken
Einhängehaken Absperrkette
Kettenschnellverschluss
Kettenschraubverschluss
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Ursprungsland:
Serbien
Länge:
210 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
40 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,95*
€ 20,33*
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,69*
€ 29,12*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,77*
€ 45,05*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,12*
€ 34,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,73*
€ 34,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,33*
€ 32,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,37*
€ 31,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,49*
€ 30,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,69*
€ 25,81
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,169* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.