Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia Verbindungsglied, 7 mm, verzinkt, 10er-Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verbindungsglied
Verbindungsglied
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-214.12.849
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     214.12.849
EAN/GTIN:
     4055381111568
Suchbegriffe:
Absperrketteneinhängehaken
Einhängehaken Absperrkette
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
150 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
40 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,35*
€ 24,99*
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,65*
€ 29,43*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,43*
€ 35,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,00*
€ 34,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,49*
€ 32,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,61*
€ 31,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,67*
€ 30,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,65*
€ 25,76
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,165* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.