Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsglied, für Stahl-Gliederkette, VE 10 Stk, feuerverzinkt.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verbindungsglied
Verbindungsglied
Artikel-Nr.:
     103-181985
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     214.12.849
EAN/GTIN:
     4055381111568
Suchbegriffe:
Absperrketteneinhängehaken
Einhängehaken Absperrkette
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Verbindungsglied, für Stahl-Gliederkette, VE 10 Stk, feuerverzinkt.

Für die Kettenmontage sind Verbindungsglieder (Notglieder) erforderlich. Verpackungseinheit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Farbe:
feuerverzinkt
Gliederstärke:
7 mm
Produkttyp:
Zubehör für Absperrketten
Weitere Suchbegriffe: Kettennotglied, Notglieder, Notkettenglieder, Scherglied, ketten-notglied verzinkt, ketten notglied, 181985 49, Haken, Verbindungselement, Verbindungselemente, Verbindungsglied, Verbindungsglieder, Verbindungsstück, Verbindungsstücke, Verbindungsteil, Verbindungsteile, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,18*
€ 24,87*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,61*
€ 29,39*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,87*
€ 29,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,64*
€ 29,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,42*
€ 27,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,56*
€ 26,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,92*
€ 26,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,18*
€ 21,63
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,818* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.