Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia BLACK BULL-Rammschutz-Bügel SWING, Rundrohr 76/3,0 mm, gebogen, zum Aufdübeln, 640/2000 mm, gelb beschichtet, mit schwarzen Streifen, mit PU-Federelement.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutzbügel, flexibel
Rammschutzbügel, flexibel
Rammschutzbügel, flexibel
Rammschutzbügel, flexibel
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-196.28.884
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     196.28.884
EAN/GTIN:
     4055381443669
Suchbegriffe:
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
moravia gmbh rammschutz-bügel
rammschutz bügel
Weitere Informationen:
Gewicht:
19,6 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
2000 mm
Breite:
640 mm
Höhe:
166 mm
Weitere Suchbegriffe: rammschutz-bügel innenbereich
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,69*
€ 251,96*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,25*
€ 301,42*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 242,82*
€ 318,78*
€ 4,95*
ab € 390,13*
€ 460,78*
13 Tage
14
Frei Haus
ab € 426,37*
€ 497,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,96*
€ 299,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,38*
€ 297,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,26*
€ 272,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,01*
€ 258,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,69*
€ 249,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,51*
Zubehör
Moravia
109.20.858
ab € 81,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.