Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia MORION Kegel-Gurt 4 m, Leitkegelaufsatz aufsteckbar, grell-oranges Gehäuse, mit 2 Haken, ausziehbarer und selbstspannender Gurt, rot-weiß schraffiert. Höhe: 200 mm Tiefe...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelgurt
Kegelgurt
Kegelgurt
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-179.25.662
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     179.25.662
EAN/GTIN:
     4055381625218
Suchbegriffe:
Kegel-Gurt
Kegelgurt
Leitkegelgurt
Leitkegelaufsatz
MORION Kegel-Gurt 4 m, Leitkegelaufsatz aufsteckbar, grell-oranges Gehäuse, mit 2 Haken, ausziehbarer und selbstspannender Gurt, rot-weiß schraffiert. Höhe: 200 mm Tiefe: 110 mm Gurtlänge: 4 m Gurtbreite: 50 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Ursprungsland:
Frankreich
Länge:
150 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
200 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,25*
€ 91,29*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,52*
€ 100,65*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.