Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia MORION Wandgurt, schwarz/gelb/schwarz, Gurtlänge 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moravia
Moravia
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-179.19.708
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     179.19.708
EAN/GTIN:
     4055381190150
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Ursprungsland:
Frankreich
Länge:
150 mm
Breite:
120 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 76,24*
€ 96,08*
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,16*
€ 118,39*
€ 4,95*
ab € 113,13*
€ 140,76*
€ 4,95*
ab € 113,31*
€ 140,76*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 123,22*
€ 156,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
17917430
ab € 8,59*
Zubehör
Moravia
C439451
ab € 143,23*
Zubehör
Moravia
179.26.987
ab € 19,96*
Zubehör
Moravia
17916000
ab € 10,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.