Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia Anlehnbügel COPPA, Quadratrohr 60x40/2 mm, feuerverzinkt und DB703 Feinstruktur, beschichtet, zum Aufdübeln mit Bodenplatte Höhe: 800 mm Breite: 700 mm Bodenplatte: 350x...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlehnbügel TOUR
Anlehnbügel TOUR
Anlehnbügel TOUR
Anlehnbügel TOUR
Anlehnbügel TOUR
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-171.25.337
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     171.25.337
EAN/GTIN:
     4055381570303
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,5 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
700 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
800 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,53*
€ 195,46*
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,42*
€ 216,36*
4 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 170,24*
€ 230,30*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,36*
€ 257,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,78*
€ 255,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,59*
€ 243,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,50*
€ 240,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,42*
€ 207,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 210,66*
Ähnlich
Moravia
171.26.374
ab € 116,54*
Ähnlich
Moravia
171.22.397
ab € 149,48*
Ähnlich
Moravia
171.29.695
ab € 139,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.