Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia Schmutzkappe Sperrpfosten PARAT B für Bodenhülse bzw. Bodenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moravia Schmutzkappe Sperrpfosten PARAT B für Bodenhülse bzw. Bodenplatte
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-130.10.931
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     130.10.931
EAN/GTIN:
     4055381104843
Suchbegriffe:
Abdeckung Bodenhülse
Bodenhülse Abdeckkappe
Bodenhülsen
Bodenhülse für Sperrpfosten
Schmutzkappe Sperrpfosten PARAT B für Bodenhülse bzw. Bodenplatte
Weitere Informationen:
Gewicht:
8 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
300 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Sperrpfostenbodenhülse, bodenhülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.