Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia SESAM-A, Sperrpfosten kippbar, 70x70 mm/1000 mm, feuerverzinkt, ohne Ösen, zum Aufdübeln mit Bodenplatte, Zylinderschloß, gleichschließend 2C1, nach DIN 14090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moravia SESAM-A, Sperrpfosten kippbar, 70x70 mm/1000 mm, feuerverzinkt, ohne Ösen, zum Aufdübeln mit Bodenplatte, Zylinderschloß, gleichschließend 2C1, nach DIN 14090
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-116.12.377
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     116.12.377
EAN/GTIN:
     4055381209791
Suchbegriffe:
Feuerwehrpfosten
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Weitere Informationen:
Gewicht:
10 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
1000 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
160 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,90*
€ 245,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,42*
€ 231,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,83*
€ 222,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,33*
€ 195,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.