Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia SESAM-B, Kipp-Pfosten, 70 X 70 mm / 1000 mm, feuerverzinkt und schwarz-gelb lackiert, Dreikant- schließung nach DIN 3223, ohne Ösen, mit Bodenplatte zum Aufdübeln, nach ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moravia SESAM-B, Kipp-Pfosten, 70 X 70 mm / 1000 mm, feuerverzinkt und schwarz-gelb lackiert, Dreikant- schließung nach DIN 3223, ohne Ösen, mit Bodenplatte zum Aufdübeln, nach ...
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-116.10.271
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     116.10.271
EAN/GTIN:
     4055381210117
Suchbegriffe:
Feuerwehrpfosten
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Weitere Informationen:
Gewicht:
10 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
1050 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,04*
€ 258,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,42*
€ 255,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,25*
€ 243,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,50*
€ 235,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,48*
€ 206,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.