Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia MORION-Endpfosten 76/1000, mit einer Öse, rot-weiß be- schichtet, mit Bodenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten
Sperrpfosten
Sperrpfosten
Sperrpfosten
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-101.11.258
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     101.11.258
EAN/GTIN:
     4055381100951
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,5 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
1050 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
210 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,70*
€ 86,87*
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,52*
€ 87,50*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.17.947
ab € 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.