| |
|
| Artikel-Nr.: 2260A-4309197 Herst.-Nr.: 261550 EAN/GTIN: 4006485261550 |
| |
|
| | |
| RollyToys rollyKegelspiel- Das Set besteht aus 9 Kegeln mit 2 Kugeln
- Mit praktischer Trage auch optimal für unterwegs geeignet
Technische Details- Material: Kunststoff
- Größe: 26,0 x 27,0 x 25,0 cm
LieferumfangÜber Rolly Toys…… wurde bereits im Jahre 1938 von Franz und Rosa Schneider gegründet. Auch heute noch wird das Unternehmen mit der Marke rolly toys in der zweiten und dritten Generation zukunftsorientiert und engagiert geführt. Warnhinweis:Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen! Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,875 KG | Maße: | 260x250x270 MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinderspiel, Rolly Toys, Kinderspielzeug, Garten |
| | |
| |