| |
|
| Artikel-Nr.: 2260A-4308603 Herst.-Nr.: 123841 EAN/GTIN: 4006485123841 |
| |
|
| | |
| rollyCambridge 123841 - Alter: 3 - 10 Jahre
- große stabile Walze
- Metall- Kunststoffkombination
Technische Details - Größe in cm: 61,0 x 27,0 x 90,0
- Gewicht: 5,4 kg
LieferumfangACHTUNG! „Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.“ Kleinteile könnten verschluckt werden. ACHTUNG! Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen. Über Rolly Toys…… wurde bereits im Jahre 1938 von Franz und Rosa Schneider gegründet. Auch heute noch wird das Unternehmen mit der Marke rolly toys in der zweiten und dritten Generation zukunftsorientiert und engagiert geführt. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6 KG | Maße: | 525x350x240 MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trettraktor, Rolly Toys, Kinderspielzeug, Garten |
| | |
| |