Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RollyContainer Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2260A-4308236
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     123933
EAN/GTIN:
     4006485123933
Suchbegriffe:
Trettraktor-Zubehör

rollyContainer Set für mehr Spiel-Spaß

  • Für Kinder von drei bis zehn Jahren geeignet
  • Im Lieferumfang sind zwei Absetz- bzw. Wechselmulden enthalten
  • Der stabile Hakenabroll-Kipper ermöglicht ein sicheres Abladen der Container
  • Zweiachsenanhänger für mehr Sicherheit
  • Hänger mit Kippfunktion
  • mit Absetzfunktion der Mulden
  • mit zu öffnender und verriegelbarer Hecktür
  • einfache Montage durch verständliche Montageanleitung

Technische Details

  • Empfohlenes Alter: 3-10 Jahre
  • Maße: 98x51x45 cm
  • Gewicht: ca. 10,7 kg

Lieferumfang

  • 1x rollyContainer Set

Über Rolly Toys…

… wurde bereits im Jahre 1938 von Franz und Rosa Schneider gegründet. Auch heute noch wird das Unternehmen mit der Marke rolly toys in der zweiten und dritten Generation zukunftsorientiert und engagiert geführt.

ACHTUNG! „Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.“ Kleinteile könnten verschluckt werden.
ACHTUNG! Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.

Weitere Informationen:
Gewicht:
13,1 KG
Ursprungsland:
DE
Maße:
1010x590x490 MM
Weitere Suchbegriffe: Trettraktor, Rolly Toys, Kinderspielzeug, Garten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,78*
€ 188,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,71*
€ 181,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.