Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Sitz ConCordia weiß mit Soft-Close- und Lift-Off-Funktionen und Scharnieren aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRESSALIT WC-Sitz CONCORDIA 544 inkl. Univ.Scharnier D05, weiß
PRESSALIT WC-Sitz CONCORDIA 544 inkl. Univ.Scharnier D05, weiß
Artikel-Nr.:
     2260-8097918
Hersteller:
     Pressalit
Herst.-Nr.:
     544000-D05999
EAN/GTIN:
     5708590275161
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille

Pressalit ConCordia 544

WC-Sitz mit Absenkautomatik und Lift-off-Funktion. inkl. Scharnieren aus Edelstahl

Inspiriert von der Concorde entstand Pressalit ConCordia. Ein moderner. klassischer WC-Sitz. der auf elegante Weise Absenkautomatik und Lift-off-Funktion in sein Design integriert und zu den meisten Toilettenbecken passt.

Beschreibung

    PRESSALIT WC-Sitz mit Deckel. Modell "ConCordia". Art. Nr. 544 aus durchgefärbtem Duroplast mit D05/BL6 Scharnieren aus V2A Edelstahl mit Lift-off.

  • Scharnierabstand: 132 - 215 mm
  • Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
  • Passfähigkeit auf Universalkeramiken

Materialen

    WC-SITZ:
    Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umwelt-gefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu 67% aus Harnstoff-Formaldehydharz. zu 28% aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien. Pigmenten. Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Der Rohstoff des Lieferanten enthält bis zu 0.03% freies Formaldehyd. nach dem Aushärten noch weniger.

    PUFFER:
    EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat).

    DÄMPFUNGS-SATZ:
    Hydraulischer Dämpfer mit Dämpfergehäuse aus Edelstahl und Kunststoffteilen aus Thermoplast. Dämpfungsflüssigkeit: Anti-Friktionsflüssigkeit.

    SCHARNIERE/MONTAGE:
    Edelstahl (V2A) Typ W. Nr. 1.4301/M gemäß DIN 17441/85. Zusammensetzung: Chrom (Cr) 17-19%. Nickel (Ni) 8-11%. Kohlenstoff 0.05%. Molybdän. Mangan. Silizium. Schwefel. Titan.

Produkt passen

  • Gustavsberg (Villeroy & Boch Danmark A/S)/ Nautic. KRAG ApS. KRAG 2000. Porcher. Corones
  • Fábrica Cerâmica de Valadares. S.A./ Oceanus suspendido. Nautilus
  • Cerámicas de bellavista s.a./ Amadeus. Stylo. Stylo væghængt
  • IFÖ Sanitär AB/ Aqua
  • Ceramica Catalano SRL/ Luce
  • Villeroy & Boch/ Sunny. Basic. Basic/City. Amica. Melissa. Targa Classic. Century. Targa Compact. Bernina. Saval. Targa Pro. Targa Vita. Viala. Magnum. Solaya. Grangracia. Scangracia old model. Arriba. Gracia
  • LAUFEN CZ s. r. o./ Lyra Plus. Festa
  • Ideal Standard/ Laguna. Ecco. Chloe. Noblesse. San Remo. Tulip. San Remo pack-wc. Studio. Sophie. Inga
  • Ceramica Dolomite/ Perla Classic. Perla. Garda
  • Keramag AG/ Renova Nr. 1. Romantik. Renova Nr. 1 Plus. Felino. Renova Nr. 1 Plus Comprimo 52 cm. Virto. Renova Nr. 1 Comprimo 52 cm. Renova Nr. 1 Plus Comprimo 54 cm. Vivano. Cotta. Mannheim. Vitalis. Freiburg. Renova Nr. 1 54 cm. Eurotrend Care
  • Qualceram-Shires Plc/ Naiad. Carousel. Visions
  • Porsgrund bad A/S/ Porsgrund 460. Porsgrund Lilje 466
  • TOTO U.S.A.. Inc./ Drake RF. Promenade RF. Carusoe RF. CST 703 RF 12" rough-in. Promenade Eco RF. CST 703 RF 10" rough-in. Drake RF Eco. Dalton RF. UltraMax RF one-piece. Ultimate RF one-piece. UltraMax RF one-piece Eco. Supreme RF one-piece Eco. Supreme RF one-piece
  • PURA Bathrooms/ Pura Ivo Compact
  • Kohler Co./ Wellworth RF. Serif RF. Cimarron RF. Memoirs RF
  • GALA/ Elia
  • VITRA/ .Form 300. Riva. Montana. Uno/Montana. Mona. Layton. Pera Architecta. Pera Architecta 52 cm. Normus. Pera Architecta 48 cm. Epoca
  • Allia/ Paris
  • American Standard Inc./ Antiquity RF. Cadet RF. New Cadet RF. Cadet II RF. New Cadet II RF. Lexington RF one-piece. Renaissance RF. Linear RF
  • Barclay Products Limited/ Stanford RF. Victoria RF. Vicki RF. Devon RF. Constitution RF. Caroma
  • Plastics Norwood/ Caravelle 305 RF. Walvit RF. Sydney 270 RF. Sydney 305 RF. Sydney 270 Easy Height RF. Bondi 270 RF. Caravelle 270 RF. Caravelle 270 Easy Height RF. Bondi 270 Easy Height RF. Caravelle RF one-piece. Royale 270 Easy Height RF. Royale 305 RF. Royale 270 RF. Colonial 270 Easy Height RF. Colonial 270 RF. Caravelle Easy Height RF one-piece. Tasman 270 RF
  • Duravit AG/ Katja. Duraplus Practica Cascade. Duraplus Colomba. Duraplus Schwarzwald (New). Darling. Duraplus Cascade (old). Darling (US version). Duraplus Cascade. Duraplus Schwarzwald (old). Vario Combi. Economy. Duraplus Cascade (ny). Duraplus Hornberg. Dellarco
  • Sphinx Sanitair BV/ Palma Bianca 41 AO N. Palma Bianca 45 PK. Milano 41 AO N. Sphinx 300 93 PK (ES - 6 cm increased). Sphinx 300 84 PK (ES - 10 cm increased). Sphinx 300 93 AO (ES - 6 cm increased). Sphinx 300 84 AO (ES - 10 cm increased). Sphinx 300 49 PK (ES - 6 cm increased). Sphinx 300 64 AO (ES - 3 cm increased). Sphinx 300 (ES - 5 cm increased). Sphinx 300 54 PK. Sphinx 300 96 PK. Sphinx 300 94 PK. Sphinx 300 96 S. ES 99 AO. Lotus 40 AO. ES 99 S. ES 99 PK. Milano 48 PKV (6 cm increased). Europa 49 S. Lotus 40 PK. Europa 49 AO. Milano 41 AO. Milano 45 AO. Sphinx 300 96 AO. Sphinx 300 49 AO (ES - 6 cm increased). Sphinx 300 64 PK (ES - 3 cm increased). Sphinx 300 22. Sphinx 300 94 SV. Milano 41 PK. Sphinx 340/Linate 41 AO N. Sphinx 340/Linate PK. Sphinx 340/Linate 41 SV. Palma Nova Clair 47 PKV. Palma Nova N 45 AO. Palma Nova Clair 47 AO. Palma Nova N 45 PKV. Palma Bianca 41 PK N. Milano 45 PKV. Palma Bianca 25. Lotus. Palma Bianca 26. Palma Bianca 34. Firenze 25N. Lotus 34. Palma Bianca 25 N. Firenze 25. Milano 34. Palma Nova 49 S. Palma Nova 49 SV. Palma Nova N 48 PKV (6 cm increased). Palma Nova N 48 AO (6 cm increased). Palma Bianca 48 PK (6 cm increased). ES 50 PK (10 cm increased). Milano 48 PK (6 cm increased). Palma Bianca 48 AO (6 cm increased). Palma Bianca 49 S. Palma Bianca 49 SV. ES 68 PK (6 cm increased). ES 68 AO (6 cm increased). ES 50 AO (10 cm increased). Europa 48 PK (ES - 6 cm increased). Europa 48 AO (ES - 6 cm increased). ES 43 SV (4 cm increased). Eurobase 95 AO. Eurobase 76 SV. Eurobase 95 S. Eurobase 95 PK. Eurobase 76 PK. Eurobase 74 SV. Eurobase 74 PK. Animo. Animo SV. Dio/New Comina PK. Dio/New Comina AO. Animo AO. Gilia 41 PK. Animo PK. Dio/New Comina. Gilia. Dio AO. Eurobase 53 SV. Eurobase 53 S. Eurobase 53 PK. Eurobase 53 AO. Sphinx 280 PK. Milano 48 AO (6 cm increased). Sphinx 280 PK back-to-wall. Sphinx 280 AO. Sphinx 300 12. Sphinx 300 54 AO. Sphinx 280. Palma Bianca 45 AO. Milano 41 PK N. Europa 37A. Milano 34 N. Sphinx 340/Linate 34. ES 68 AO N (6 cm increased). Palma Nova 25. ES 68 UPK N (6 cm increased). Sphinx 340/Linate. Milano 49 S. Europa 49 PK. Europa 49 SV. Sphinx 340/Linate 41 PK N. Milano 49 SV. Palma Nova 42. Palma Bianca 41 PK. Palma Bianca 41 AO. Palma Nova 46 BS
  • Laufen AG/ Vienna. Jika Dino. Moderna R. Object. Pisa. Moderna. Suprema. Swing. Moderna Compact. Moderna 25. Moderna UP

Reinigung

    Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher. dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen. scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf. dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind. bis das Reinigungsmittel weggespült ist.

Technische Details

  • Farbe: Weiß
  • Form: Rounded
  • Ausführungsart: Sandwich
  • Montage: Von unten
  • Scharniervariante: D05
  • Maximale Belastbarkeit: Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
  • Designer: Pressalit
  • Design: Jahr 2007
  • Gewicht: (kg) 2.908
  • Maße pro Stück (eingepackt): 494x390x72 mm
Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klodeckel weiss edelstahlscharnier, klobrille, klobrille weiß, WC.Sitz, Wcsitz, Toilette, Decke, Soft, Close, Softclose, Take, Off, Takeoff, Brille, Klo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2260
unbekannt
€ 4,90*
ab € 126,18*
€ 158,32*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 167,24*
€ 205,86*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,32*
€ 188,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,59*
€ 183,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,58*
€ 180,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,94*
€ 177,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.