|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2260-8068802 Herst.-Nr.: 9600400 EAN/GTIN: 4027255030275 |
| |
|
|  |  |
 | Trockenbauelement zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul. Für TECElux Betätigungsglasplatte und WC-Glasplatte, nachträglich 8 cm manuell höhenverstellbar, inkl. Geruchsabsaugung ceramic-Air. Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus TECE-UP-Spülkasten: - Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff - Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt - Eckventil und Spülkastenanschluss vormontiert. Spülkastenanschluss mit 1/2" Außengewinde - 10 Liter Tankvolumen, 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge, 9, 7,5, 4,5 Liter Spülmenge jederzeit optimal einstellbar, 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar. - Schwitzwasserisoliert - Nach DIN 19542 geprüft - Prüfzeugnis 7391275-01z - Armaturengruppe 1 nach DIN 4109 Prüfzeugnis P-IX3837/I - Geräuscharmes hydraulisches Füllventil LAP<= 17 dB(A) bei 3 bar Fließdruck Modul besteht aus - selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche - tiefenverstellbare Aufnahme für obere Betätigungsglasplatte und untere WC- Glasplatte, auch nachträglich manuell höhenverstellbar - zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm - zwei Haltebolzen und Muttern M 12 - Aufnahme für WC-Keramiken mit Abstand 180 mm - Flex. WC-Ablaufbogen DN 90, Anschlussstück Material PE-HD (schweißbar), inkl. Übergangsstück DN 90/100 aus PP - WC-Anschlußgarnitur DN 90, einschließlich Sicherheitsbauschutzstopfen - großer Rohbauschutz - geeignet für Wandaufbauen bis zu 45 mm - Abmessungen 1120 mm x 500 mm x 140 mm Geräuscharme Geruchsabsaugung ceramic- Air mit Langzeitfilterkartusche Bitte separat bestellen: - obere Betätigungsglasplatte sen-Touch - untere WC-Glasplatte - Befestigung für die einzelne Vorwand- ,Eck- oder Holzständermontage Bestell-Nr.: 9 600 400 |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2260 | 17 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 493,25* | € 561,37* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 534,89* | € 609,24* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 572,75* | € 665,53* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 596,44* | € 674,98* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,65* | ab € 721,73* | € 806,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2260 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2260 |  | Versand: Lager 2260 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 12,00* | € 4,90* |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|