Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Sitz Zaga weiß mit Deckel und Universalscharnier (BN9)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WC-Sitz Zaga weiß mit Deckel und Universalscharnier (BN9)
Artikel-Nr.:
     2260-8043809
Hersteller:
     Pressalit
Herst.-Nr.:
     314000-UN9999
EAN/GTIN:
     5708590299693
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille

Pressalit Zaga 314

Standard-WC-Sitz mit Scharnieren aus Edelstahl

Pressalit Zaga – der WC-Sitz mit Retro-Touch. Weiche. runde Formen und glatte. glänzende Flächen. Durch die unsichtbare Montage der Nylon-Scharniere erhalten Sitz und Deckel eine glatte. fugenlose Unterseite. Das sieht gut aus und lässt sich außerdem leicht reinigen.

Beschreibung

PRESSALIT WC-Sitz mit Deckel. Modell "Zaga". Art. Nr. 314 aus durchgefärbtem Duroplast mit UN9 Univertikalscharnieren

  • Scharnierabstand: 155 mm
  • Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
  • Scharniergelenke mit integrierter Gleitbuchse zur vereinfachten Reinigung
  • enorme Passfähigkeit auf Universalkeramiken

Materialen

    WC-SITZ:
    Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umwelt-gefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu 67% aus Harnstoff-Formaldehydharz. zu 28% aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien. Pigmenten. Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Der Rohstoff des Lieferanten enthält bis zu 0.03% freies Formaldehyd. nach dem Aushärten noch weniger.

    PUFFER:
    EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat).

    FAHNEN:
    Zytel. PA6.6 mit 25% Glas (Nylon).

    SCHARNIERE/MONTAGE:
    Edelstahl (V2A) Typ W. Nr. 1.4301/M gemäß DIN 17441/85. Zusammensetzung: Chrom (Cr) 17-19%. Nickel (Ni) 8-11%. Kohlenstoff <0.05%. Molybdän. Mangan. Silizium. Schwefel. Titan.

Produkt passen

  • LAUFEN CZ s. r. o./ Lyra Plus
  • Keramag AG/ Renova Nr. 1. Renova Nr. 1 54 cm
  • Duravit AG/ Duraplus Colomba
  • Laufen AG/ Moderna R. Jika Dino
  • Sphinx Sanitair BV/ Sphinx 280. Econ II

Reinigung

    Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher. dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen. scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf. dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind. bis das Reinigungsmittel weggespült ist.

Technische Details

  • Farbe. Weiß
  • Form. Rounded
  • Ausführungsart: Sandwich
  • Montage: Von unten
  • Scharniervariante: UN9
  • Maximale Belastbarkeit: Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
  • Designer: Pressalit
  • Design Jahr: 2001
  • Gewicht (kg): 3.0069
  • Maße pro Stück (eingepackt): 463x391x69 mm
Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, klodeckel weiss edelstahlscharnier, klobrille, klobrille weiß, WC.Sitz, Wcsitz, Toilette, Decke, Soft, Close, Softclose, Take, Off, Takeoff, Brille, Klo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.