Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Sitz Pressalit 2000 pergamon mit Deckel und Universalscharnier (BN3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WC-Sitz Pressalit 2000 pergamon mit Deckel und Universalscharnier (BN3)
Artikel-Nr.:
     2260-8043736
Hersteller:
     Pressalit
Herst.-Nr.:
     124273-UN3999
EAN/GTIN:
     5708590299129
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille

Pressalit 2000 124

Standard-WC-Sitz mit Scharnieren aus Edelstahl

Bei Pressalit 2000 ist der Deckel kleiner als der Sitzring. Dadurch entsteht ein leichter. eleganter Gesamteindruck.

Beschreibung

PRESSALIT WC-Sitz mit Deckel. Modell "2000". Art. Nr. 124 aus durchgefärbtem Duroplast mit UN3/B13/D07/UN4/BV7 Scharnieren aus V2A-Edelstahl

  • Scharnierabstand: UN3/UN4: 155 mm. B13/D07: 120 - 170 mm. BV7: 95 - 190 mm
  • Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
  • enorme Passfähigkeit auf Universalkeramiken
  • auf Wunsch auch mit durchgehender Scharnierwelle für den Objektbereich
  • 10 Jahre Garantie

Materialen

    WC-SITZ:
    Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umwelt-gefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu 67% aus Harnstoff-Formaldehydharz. zu 28% aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien. Pigmenten. Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Der Rohstoff des Lieferanten enthält bis zu 0.03% freies Formaldehyd. nach dem Aushärten noch weniger.

    PUFFER:
    EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat).

    FAHNEN:
    Edelstahl (V2A) Typ W. Nr. 1.4301/M gemäß DIN 17441/85. Zusammensetzung: Chrom (Cr) 17-19%. Nickel (Ni) 8-11%. Kohlenstoff <0.05%. Molybdän. Mangan. Silizium. Schwefel. Titan.

    SCHARNIERE/MONTAGE:
    Edelstahl (V2A) Typ W. Nr. 1.4301/M gemäß DIN 17441/85. Zusammensetzung: Chrom (Cr) 17-19%. Nickel (Ni) 8-11%. Kohlenstoff <0.05%. Molybdän. Mangan. Silizium. Schwefel. Titan.

Produkt passen

  • Villeroy & Boch/ Basic. Saval. Targa Pro. Targa Vita. Grangracia. Targa Vita – long
  • LAUFEN CZ s. r. o./ Lyra Plus. Festa
  • Keramag AG/ Renova Nr. 1. Renova Nr. 1 Plus. Renova Nr. 1 Plus Comprimo 52 cm. Renova Nr. 1 Plus Comprimo 54 cm. Renova Nr. 1 Comprimo 52 cm. Vitalis. Renova Nr. 1 54 cm. PURA Bathrooms. Pura Ivo Compact
  • VITRA/ Pera Architecta
  • FRANKE Nederland B. V./ CMPX 592. HDTX 592. HDTX 594. CMPX 594. CMPX 597
  • Duravit AG/ Katja. Duraplus Colomba. Duraplus Schwarzwald (New). Darling. Duraplus Cascade (old). Optimax 2000. Duraplus Hornberg
  • Laufen AG/ Moderna R. Jika Dino. Moderna. Swing. Moderna Compact. Moderna 25. Moderna UP
  • Sphinx Sanitair BV/ Palma Bianca 41 AO N. Milano 41 AO N. Palma Bianca 45 PK. ES 99 AO. ES 99 PK. Lotus 40 AO. ES 99 S. Milano 48 PKV (6 cm increased). Europa 49 AO. Milano 41 AO. Europa 49 S. Lotus 40 PK. Milano 45 AO. Sphinx 340/Linate 41 AO N. Sphinx 340/Linate PK. Palma Nova Clair 47 PKV. Sphinx 340/Linate 41 SV. Palma Nova N 45 AO. Milano 41 PK. Palma Bianca 41 PK N. Palma Nova Clair 47 AO. Palma Bianca 26. Palma Nova N 45 PKV. Palma Bianca 25. Milano 45 PKV. Lotus 34. Lotus. Palma Bianca 34. Palma Bianca 25 N. Firenze 25N. Firenze 25. Milano 34. Palma Nova N 48 PKV (6 cm increased). Palma Nova 49 S. Palma Nova 49 SV. Palma Nova N 48 AO (6 cm increased). Palma Bianca 48 PK (6 cm increased). ES 50 PK (10 cm increased). Milano 48 PK (6 cm increased). Palma Bianca 48 AO (6 cm increased). Palma Bianca 49 SV. ES 68 PK (6 cm increased). ES 68 AO (6 cm increased). Palma Bianca 49 S. ES 50 AO (10 cm increased). Europa 48 AO (ES - 6 cm increased). ES 43 USV (4 cm increased). Europa 48 PK (ES - 6 cm increased). ES 43 SV (4 cm increased). Eurobase 95 AO. Eurobase 76 SV. Eurobase 95 S. Eurobase 95 PK. Eurobase 76 PK. Eurobase 79. Milano 11. Eurobase 74 PK. Eurobase 74 SV. Animo SV. Animo PK. Dio/New Comina PK. Dio/New Comina AO. Animo AO. Gilia. Gilia 41 PK. Eurobase 11. Eurobase 21. Milano 48 AO (6 cm increased). Sphinx 280 PK. Sphinx 280 AO. Sphinx 280. Palma Bianca 45 AO. Milano 41 PK N. Econ II. Europa 37A. Milano 34 N. Sphinx 340/Linate 34. Palma Nova 25. ES 68 UPK N (6 cm increased). Sphinx 340/Linate. Europa 49 PK. ES 68 AO N (6 cm increased). Milano 49 S. Milano 49 SV. Europa 49 SV. Palma Nova 42. Sphinx 340/Linate 41 PK N. Palma Bianca 41 PK. Palma Nova 46 BS. Palma Bianca 41 AO

Reinigung

    Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher. dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen. scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf. dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind. bis das Reinigungsmittel weggespült ist.

Technische Details

  • Farbe: Pergamon
  • Form: Rounded
  • Ausführungsart: Sandwich
  • Montage: Von unten
  • Scharniervariante: UN3
  • Maximale Belastbarkeit: Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
  • Designer: Pressalit
  • Design Jahr: 1991
  • Gewicht (kg): 2.6069
  • Maße pro Stück (eingepackt): 463x391x69 mm
Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, klodeckel pressalit pergamon, klobrille, pressalit klodeckel, WC.Sitz, Wcsitz, Toilette, Decke, Soft, Close, Softclose, Take, Off, Takeoff, Brille, Klo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.