Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Sitz Scandinavia manhattan mit Deckel und Universalscharnier (BN3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRESSALIT WC-Sitz SCANDINAVIA m.Deckel Univertikalscharnier, Edel.,manhattan
PRESSALIT WC-Sitz SCANDINAVIA m.Deckel Univertikalscharnier, Edel.,manhattan
Artikel-Nr.:
     2260-8043256
Hersteller:
     Pressalit
Herst.-Nr.:
     75052-UN3999
EAN/GTIN:
     5708590299280
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille

Pressalit Scandinavia 75

Standard-WC-Sitz mit Scharnieren aus Edelstahl

Pressalit Scandinavia wurde schon 1975 auf den Markt gebracht und ist noch heute ein einmaliger Klassiker. der zu vielen verschiedenen Toilettenbecken passt.

Beschreibung

    PRESSALIT WC-Sitz mit Deckel. Modell "Scandinavia". Art. Nr. 75 aus durchgefärbtem Duroplast mit UN3 Univertikalscharnieren/D43 Steckscharnieren aus V2A-Edelstahl.

  • Sitzring Vollprofil
  • Scharnierabstand: UN3: 155 mm. D43: 85 - 185 mm
  • Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
  • enorme Passfähigkeit au Universalkeramiken
  • auch ohne Deckel lieferbar
  • 10 Jahre Garantie

Materialen

    WC-SITZ:
    Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umwelt-gefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu 67% aus Harnstoff-Formaldehydharz. zu 28% aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien. Pigmenten. Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Der Rohstoff des Lieferanten enthält bis zu 0.03% freies Formaldehyd. nach dem Aushärten noch weniger.

    PUFFER:
    EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat).

    FAHNEN:
    Edelstahl (V2A) Typ W. Nr. 1.4301/M gemäß DIN 17441/85. Zusammensetzung: Chrom (Cr) 17-19%. Nickel (Ni) 8-11%. Kohlenstoff <0.05%. Molybdän. Mangan. Silizium. Schwefel. Titan.

    SCHARNIERE/MONTAGE:
    Edelstahl (V2A) Typ W. Nr. 1.4301/M gemäß DIN 17441/85. Zusammensetzung: Chrom (Cr) 17-19%. Nickel (Ni) 8-11%. Kohlenstoff <0.05%. Molybdän. Mangan. Silizium. Schwefel. Titan.

Reinigung

    Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher. dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen. scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf. dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind. bis das Reinigungsmittel weggespült ist.

Produkt passen

  • Gustavsberg (Villeroy & Boch Danmark A/S)/ Nautic
  • Keramag AG/ Renova Nr. 1 54 cm. Renova Nr. 1
  • Duravit AG/ Duraplus Colomba
  • Laufen AG/ Moderna R. Sphinx Sanitair BV. Sphinx 280

Technische Details

  • Farbe: Manhattan
  • Form: Rounded
  • Ausführungsart: Sandwich
  • Montage: Von unten
  • Scharniervariante: UN3
  • Maximale Belastbarkeit: Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
  • Designer: Sigvard Bernadotte. Acton Bjørn
  • Design Jahr: 1975
  • Gewicht (kg): 3.0069
  • Maße pro Stück (eingepackt): 463x391x69 mm
  • Gewicht pro Stück eingepackt: (kg) 3.3069
Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, klobrille manhattan, klobrille, pressalit klodeckel, WC.Sitz, Wcsitz, Toilette, Decke, Soft, Close, Softclose, Take, Off, Takeoff, Brille, Klo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2260
unbekannt
€ 4,90*
ab € 95,93*
€ 121,12*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 123,10*
€ 155,14*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.