| |
|
| Artikel-Nr.: 2260-8043205 Herst.-Nr.: 75000-UN3999 EAN/GTIN: 5708590299266 |
| |
|
| | |
| Pressalit Scandinavia 75Standard-WC-Sitz mit Scharnieren aus Edelstahl Pressalit Scandinavia wurde schon 1975 auf den Markt gebracht und ist noch heute ein einmaliger Klassiker. der zu vielen verschiedenen Toilettenbecken passt. BeschreibungPRSSALIT WC-Sitz mit Deckel. Modell "Scandinavia". Art. Nr. 75 aus durchgefärbtem Duroplast mit UN3 Univertikalscharnieren/D43 Steckscharnieren aus V2A-Edelstahl. - Sitzring Vollprofil
- Scharnierabstand: UN3: 155 mm. D43: 85 - 185 mm
- Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
- enorme Passfähigkeit auf Universalkeramiken
- auch ohne Deckel lieferbar
Produkt passen- Gustavsberg (Villeroy & Boch Danmark A/S)/ Nautic
- Keramag AG/ Renova Nr. 1 54 cm. Renova Nr. 1
- Duravit AG/ Duraplus. Colomba. Sphinx. Sanitair BV. Sphinx 280
- Laufen AG/ Moderna R
MaterialenWC-SITZ: Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umwelt-gefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu 67% aus Harnstoff-Formaldehydharz. zu 28% aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien. Pigmenten. Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Der Rohstoff des Lieferanten enthält bis zu 0.03% freies Formaldehyd. nach dem Aushärten noch weniger. PUFFER: EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat). FAHNEN: Edelstahl (V2A) Typ W. Nr. 1.4301/M gemäß DIN 17441/85. Zusammensetzung: Chrom (Cr) 17-19%. Nickel (Ni) 8-11%. Kohlenstoff <0.05%. Molybdän. Mangan. Silizium. Schwefel. Titan. SCHARNIERE/MONTAGE: Edelstahl (V2A) Typ W. Nr. 1.4301/M gemäß DIN 17441/85. Zusammensetzung: Chrom (Cr) 17-19%. Nickel (Ni) 8-11%. Kohlenstoff <0.05%. Molybdän. Mangan. Silizium. Schwefel. Titan.
Reinigung Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher. dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen. scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf. dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind. bis das Reinigungsmittel weggespült ist.
Technische Details- Farbe Weiß
- Form Rounded
- Ausführungsart Sandwich
- Montage Von unten
- Scharniervariante UN3
- Maximale Belastbarkei Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
- Designer Sigvard Bernadotte. Acton Bjørn
- Design Jahr 1975
- Maße pro Stück (eingepackt) 463x391x69 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, klodeckel weiss edelstahlscharnier, klobrille, klobrille weiß, WC.Sitz, Wcsitz, Toilette, Decke, Soft, Close, Softclose, Take, Off, Takeoff, Brille, Klo |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2260 | | | | | | € 4,90* | ab € 95,58* | € 120,67* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 117,27* | € 146,54* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 122,98* | € 154,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2260 | | Versand: Lager 2260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 12,00* | € 4,90* |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|