Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEFA Paketbriefkasten Etna (771) (Größe 400x490x1205 )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEFA Paketbriefkasten Etna (771) (Größe 400x490x1205 )
Artikel-Nr.:
     2260-5943613
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     771051M
EAN/GTIN:
     5701867022062
Suchbegriffe:
Wandbriefkasten
Briefkastenständer
Briefkastenklappe
Briefkastensysteme

MEFA Paketbriefkasten Etna 771 - 771051M

  • Designer-Paketbriefkasten mit seperatem Brieffach von .MOLLDESIGN
  • MEFA Etna wurde von dem bekannten Designern von .molldesign entworfen, in einem minimalistischen Design, das Hochwertigkeit signalisiert
  • Im Mittelpunkt des Entwurfs steht die klare Markierung der verschiedenen Elemente, die zu einem intuitiv und einfach zu bedienenden Paket- und Briefkasten mit weich abgerundeten Kanten führt
  • Mehrere Pakete – durch verschiedenen Zustellern: Über die Paketrutsche kann MEFA Etna mehrere Pakete durch verschiedene Zusteller empfangen
  • Nahmensschild: MEFA Etna ist mit integriertem Namensschild ausgestattet

Technische Details

  • Maße (HxBxT): 1094 x 402 x 305 mm
  • Paketkapazität: 88 l
  • Postkapazität: 22 l
  • Maximale Paketgröße (HxBxT): 140 x 375 x 320 mm
  • Material: Pulverbeschichteter verzinkter Stahl
  • Schloss: MEFA Sicherheitsschloss
  • Farbe: Grauweiß Semi Matt 9002M

Lieferumfang

  • 1x Paketbriefkasten

Renz – MEFA

Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und ist bekannt für die Brief- und Paketbriefkästen in hochwertigem stilvollem Design mit Fokus auf Sicherheit und Funktionalität.

Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Breite (des Artikels ohne Verpackung):
40 cm
Höhe (des Artikels ohne Verpackung):
109 cm
Farbe:
grauweiß
Ursprungsland:
Polen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,16*
€ 641,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,04*
€ 640,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,99*
€ 598,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,77*
€ 581,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,22*
€ 545,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.