Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmann Bremskolben Rückstell-Satz (18 teilig, Spindel mit Rechts- und Linksgewinde, für viele Automodelle geeignet) 1110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bremskolben-Rückstell-Satz | 18-tlg.
Bremskolben-Rückstell-Satz | 18-tlg.
Bremskolben-Rückstell-Satz | 18-tlg.
Bremskolben-Rückstell-Satz | 18-tlg.
Bremskolben-Rückstell-Satz | 18-tlg.
Bremskolben-Rückstell-Satz | 18-tlg.
Bremskolben-Rückstell-Satz | 18-tlg.
Artikel-Nr.:
     2260-4933017
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1110
EAN/GTIN:
     4026947011103
Suchbegriffe:
kfz
rücksteller
vw
bremskolbenrucksteller

Bremskolben-Rückstell-Satz

  • Basisset zum Rücksetzen der Bremskolben
  • Spindel mit Rechtsgewinde
  • Spindel für Linksgewinde
  • passend für viele Modelle
  • inklusive Zuordnungsliste

Technische Details

  • Bruttogewicht: 2470 g

Lieferumfang

  • 1x Drehmomentschlüssel

Über das Unternehmen…

… Die Firma BGS technic KG ist ein traditionelles, inhabergeführtes Familienunternehmen und bietet seit über 45 Jahren eine stetig wachsende Auswahl an Hand- und Spezialwerkzeugen an. Das hochwertige Werkzeug ist für Profis als auch für Hobby-Handwerker geeignet

Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Bremskolben-Rückstell-Satz | 18-tlg.
Maße (LxBxH):
315x210x210 MM
Gewicht:
2,47 KG
Ursprungsland:
CN
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 21,57*
€ 30,26*
Lager 2260
unbekannt
34
€ 4,90*
ab € 28,04*
€ 33,12*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 34 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 34 Stück ( entspricht € 1.126,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
1109
ab € 19,09*
Ähnlich
BGS Diy
91115
ab € 53,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.