Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning Digital-Multimeter MM 5-1 Benning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Benning Digital-Multimeter MM 5-1 Benning
Benning Digital-Multimeter MM 5-1 Benning
Artikel-Nr.:
     2260-4625887
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     44070
EAN/GTIN:
     4014651440708
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
TRUE RMS mit Schutztasche+Batteriesatz
Weitere Informationen:
Maße (LxBxH):
240x125x70 MM
Gewicht:
0,81 KG
Ursprungsland:
TW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2260
unbekannt
43
€ 4,90*
ab € 104,08*
€ 119,61*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 146,62*
€ 182,76*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 43 Stück
€ 119,61*
€ 142,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 43 Stück ( entspricht € 5.143,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.