Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2260-4434321 Herst.-Nr.: LB1200F EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LB1200F Bandsäge 900 W Tisch von -2° bis -45° verstellbarMit leuchtstarker LEDHalbstationäre Bandsäge für den mobilen Einsatz Hohe Bandgeschwindigkeit für schnelle SchnitteBandgeschwindigkeit in 2 Stufen einstellbar Untergestell auf Rollen zum leichten Transport Mit Staubbox Werkzeugloser Bandwechsel Technische Details: Leistungsaufnahme: 900 Watt Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 400 min-1 Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 800 min-1 Max. Schnittleistung Holz 90°: 165 mm Bandgeschwindigkeit: 400/800 m/min Breite: 775 mm Hoehe: 1600 mm Laenge: 615 mm Gewicht: 82,2 kgK-Wert Vibration: 1,5 m/s² Vibration Sägen Holz: 2,5 m/s² Vibration Sägen Metall: 2,5 m/s² Schalldruckpegel : 81 dB(A) Sägebandbreite: 6, 13, 16 mm Sägebandlänge: 2240 mm Lieferumfang: 1 Bandsägeblatt 16Z " 1 Bandsägeblatt 13Z " 1 Bandsägeblatt 6Z " 1 Schiebestock 1 Winkelanschlag 1 Parallelanschlag Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 88,59 KG | Größe: | 775x615x1600 MM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 699,85* | € 743,42* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 709,92* | € 750,27* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 711,78* | € 751,57* | | | | Lager 2260 | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 715,20* | € 754,92* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 723,98* | € 764,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2260 | | Versand: Lager 2260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 12,00* | € 4,90* |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|