Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Diamantbohrmaschine 82mm DBM080 Makita #DBM080


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita DBM080 Bohrhammer 1300 W 2000 RPM
Makita DBM080 Bohrhammer 1300 W 2000 RPM
Artikel-Nr.:
     2260-4434086
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DBM080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine
DBM080 Diamantbohrmaschine 80 mm, 1300 W ,Trocken

Seitengriff um 360° drehbar Ideal zum Bohren in Mauerwerk und abrasiven Baustoff Konstantelektronik für gleichbleibende Drehzahl auch unter LastBohren bis 82 mm Ø mit diamantbestückten Trocken-Bohrkronen Mit Sanftanlauf, Überstromschutz und Motortemperaturüberwachung zum Schutz vor Motorschäden Elektronisch regelbare Drehzahl 16 mm Zahnkranzbohrfutter 113059-9 optional erhältlich. Bohrfutterschlüssel 232009-6

Technische Details:

  • Werkzeugaufnahme: M18
  • Leistungsaufnahme: 1300 Watt
  • Bohrdurchmesser 1. Gang: 80 mm
  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-2.000 min-1
  • Gewicht: 3,4 kg
  • Länge: 605 mm
  • Breite: 310 mm
  • Höhe: 125 mm
  • K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
  • Vibration: 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel : 79 dB(A)
  • Spannhalsdurchmesser: 46 mm

    Lieferumfang:

  • 1 Transportkoffer
  • Weitere Informationen:
    Ursprungsland:
    DE
    Gewicht:
    9,4 KG
    Größe:
    610x305x120 MM
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,90*
    ab € 303,19*
    € 344,37*
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 6,90*
    ab € 304,78*
    € 345,49*
    9 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 315,19*
    € 354,94*
    16 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 335,03*
    € 375,70*
    Lager 2260
    unbekannt
    € 4,90*
    ab € 342,63*
    € 382,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 2260
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 382,70*
    € 455,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 361,05*
    € 429,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 353,51*
    € 420,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 348,78*
    € 415,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 342,63*
    € 407,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 2260
    Versand: Lager 2260
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 4,90*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.