Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Diamantbohrmaschine DBM080, 1300 W, incl. Transportkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Diamantbohrmaschine DBM080, 1300 W, incl. Transportkoffer
Makita Diamantbohrmaschine DBM080, 1300 W, incl. Transportkoffer
Makita Diamantbohrmaschine DBM080, 1300 W, incl. Transportkoffer
Makita Diamantbohrmaschine DBM080, 1300 W, incl. Transportkoffer
Artikel-Nr.:
     5417B-77565
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381043793
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine
Makita Diamantbohrmaschine DBM080
1300 W, 0-3.400 min, 80 mm
Leichte Diamantbohrmaschine für den Einsatz mit Diamant-Trockenbohrkronen
Diese Diamantbohrmaschine kommt mit einem starken 1300 W Motor beispielsweise für die Nutzung bei Arbeiten an Elektroinstallationen und Sanitäranlagen.
Mit Konstantelektronik und elektronisch regelbarer Drehzahl.
Leerlaufdrehzahl: 0 bis 3.400 min-1, max. Diamant-Trocken-Bohrkrone: 82 mm.
Incl. Transportkoffer (P-45135)
  • Bohren bis 82 mm Ø mit diamantbestückten Trocken-Bohrkronen
  • Ideal zum Bohren in Mauerwerk und abrasiven Baustoff
  • Elektronisch regelbare Drehzahl
  • Mit Konstantelektronik
  • Mit Sanftanlauf, Überstromschutz und Motortemperaturüberwachung zum Schutz vor Motorschäden
  • Seitengriff um 360° drehbar
Weitere Informationen:
Bohrdurchmesser::
82 mm
Leerlaufdrehzahl::
0–2000 min-1
Nennaufnahme::
1300 W
Aufbewahrung:
Transportkoffer
Marke:
Makita
Gewicht::
3,8 kg
Lastdrehzahl 1. Gang:
2000
Hersteller:
Makita
Werkzeugaufnahme:
M18
Werkzeugaufnahme::
M18
Maschine:
Ja
Gewicht:
3,4 kg
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
3400 U/min
Spannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
1300 W
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 302,32*
€ 343,12*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 305,82*
€ 344,23*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,45*
€ 353,66*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,16*
€ 366,05*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,42*
€ 374,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,12*
€ 408,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,43*
€ 390,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,40*
€ 372,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,56*
€ 368,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,32*
€ 359,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.