Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2260-4434078 Herst.-Nr.: SG150 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SG150 Mauernutfräse 45 mm, 1800 W , Für den schiebenden SchnittHohes Drehmoment durch optimale Getriebeübersetzung Sanftanlauf und Abschaltautomatik zum Schutz von Getriebe und DiamantscheibeGetriebe und Schutzhaube aus stabilem Aluminium-Druckguß Zum schnellen und präzisen Erstellen von Schlitzen und Kanälen in Mauerwerk Elektronik mit optischer Anzeige zur Kontrolle der optimalen Drehzahl Technische Details: Leistungsaufnahme: 1800 Watt Schlitzbreite: 6/13/16/21/24/31/34 mm Bohrung: 22,23 mm Leerlaufdrehzahl: 7800 min-1 Max. Schnitttiefe: 16619 mm Max. Schleifscheiben-Ø: 150 mm Sägeblatt-Ø / Bohrung: 150/22,33 mm Absaugstutzen außen: 38 mm Absaugstutzen innen: 33 mm Absaugstutzen innen/außen: 33/38 mm Höhe: 230 mm Länge: 460 mm Breite: 235 mm Gewicht: 5,6 kg Vibration vorderer Griff: 5,8 m/s² Vibration hinterer Griff: 5,8 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s² K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Schalldruckpegel : 101 dB(A) Lieferumfang: 1 Transportkoffer Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 10,318 KG | Größe: | 410x0x195 MM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 791,60* | € 839,10* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 797,92* | € 846,62* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 800,09* | € 851,79* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 821,71* | € 870,49* | | | | Lager 2260 | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 823,99* | € 873,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2260 | | Versand: Lager 2260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 12,00* | € 4,90* |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|