Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Schnellbauschrauber 18V DFS452RTJ #DFS452RTJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-4427425
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DFS452RTJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
DFS452RTJ Akku-Schnellbauschrauber 18 V 5 Ah ,

Leicht einstellbarer TiefenanschlagMit leuchtstarker LEDMit GürtelclipBürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere BauweiseHohe Drehzahl für schnellen ArbeitsfortschrittHandliche Maschinenführung durch PistolengriffPush&,Drive-Technologie für längere Akku-Laufleistung: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den SchraubvorgangMit Akku-Kapazitätsanzeige Geräuschlos abschaltende Rutschkupplung

Technische Details:

  • Akkukapazität: 5 Ah
  • Akkuspannung: 18 V
  • Leerlaufdrehzahl: 0-4.000 min-1
  • Breite: 79 mm
  • Hoehe: 259 mm
  • Laenge: 251 mm
  • Gewicht (inkl. Akku): 1,78 kg
  • Gewicht (ohne Akku): 1,11 kg ,
  • K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
  • Vibration: 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel : 70 dB(A)
  • Schnellbauschrauben: 5 mm

    Lieferumfang:

  • 1 MAKPAC Gr.2
  • 2 Akku-BL1850, 18V 5,0 Ah
  • 1 Ladegerät DC18RC
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    5,274 KG
    Größe:
    395x295x165 MM
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 6,90*
    ab € 337,65*
    € 375,80*
    Frei Haus
    ab € 374,41*
    € 413,68*
    Frei Haus
    ab € 369,88*
    € 413,69*
    € 4,90*
    ab € 376,06*
    € 413,80*
    Lager 2260
    7 Tage
    unbekannt
    € 4,90*
    ab € 413,25*
    € 449,56*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 2260
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 449,56*
    € 534,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 445,76*
    € 530,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 431,20*
    € 513,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 420,92*
    € 500,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 413,25*
    € 491,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 2260
    Versand: Lager 2260
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 4,90*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.