Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freund Viktoria Schneeschieber, Kunststoff 97337 grün, Gesamtlänge 138 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-3214350
Hersteller:
     FREUND VICTORIA Gartengeräte
Herst.-Nr.:
     2030599
EAN/GTIN:
     4002408973371
Suchbegriffe:
Schneeschieber
schneeschieber kunststoff
schneeschieber
freund victoria schneeschieber

Kunststoff-Schneeschieber COLOURLINE grün Typ 97337

Leichte Kunststoff-Schneeschaufel mit Aluminium-Stiel

Durch das große Schaufelblatt mit extra hohen Seitenrändern kann mit dem Schneeschieber eine große Menge Schnee auf einmal aufgenommen werden.
Ideal geeignet für den Winterdienst, zum einfachen und schnellen Räumen von Schnee aus Einfahrten, von Gehwegen, im Garten uvm.

Merkmale

  • Schneeschieber COLOURLINE grün
  • Aus widerstandsfähigem Kunststoff
  • Aluminium-Stiel mit D-Griff
  • Gesamtlänge 138 cm
  • Großes Schaufelblatt 40 x 35 cm
  • Hohe Seitenränder
  • Große Schnee Aufnahme-Kapazität
  • Alu-Schutzleiste am Schieberblatt
  • Bis -20°C kältebeständig
  • Einfache Montage über Steckverbindungen
  • "Made in Germany"

Technische Daten

  • Kunststoff Schneeschieber
  • Aluminium-Stiel mit D-Griff
  • Gesamtlänge 138 cm
  • Stiellänge 103 cm
  • Griffbreite 12 cm
  • Blattmaße 40 x 35 cm
  • Bis -20°C kältebeständig
  • Verpackungsmaße (LxBxH) 115 x 10 x 10 cm
  • Eigengewicht 1,3 kg
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: Freund, Victoria, Schnee, Winter, Schneeschaufel, Schaufel, Schneeräumung, Schneeräumen, Schneeschippen, Winterdienst, Schneeräumer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,49*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.