Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Trapez-Kartätsche 300cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI Trapez-Kartätsche 300cm
Artikel-Nr.:
     2260-10904-D45-689300TK
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     689300TK
EAN/GTIN:
     4007368053743
Suchbegriffe:
Kartätsche
Trapezkartätsche
trapez kartätsche 3m
trapez kartätsche
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,68 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kartätsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,00*
€ 208,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,70*
€ 201,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,87*
€ 191,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.