Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Richtscheit 150cm mit Libellen und Durchgriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI Richtscheit 150cm mit Libellen und Durchgriffe
Artikel-Nr.:
     2260-10904-D45-689150RS
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     689150RS
EAN/GTIN:
     4007368050193
Suchbegriffe:
Richtlatte
Richtscheit
richtlatte bmi
richtlatte
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,26 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: richtlatte 1,5m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 56,61*
€ 75,64*
Lager 2260
unbekannt
€ 4,90*
ab € 56,67*
€ 75,72*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.